Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hercules Soundkarte Muse Pocket LT USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Hercules Soundkarte Muse Pocket LT USB
Artikel-Nr.:  206-110033168
Hersteller:  Guillemot
Herst.-Nr.:  4780394
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte
  • Allgemein
    • Gerätetyp: Soundkarte
    • Art: Extern
    • Schnittstellen Typ: USB
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ Audio
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.0
    • Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, USB-Anschluss
  • Audioausgang
    • Leistungsmerkmale: Lautstärkenregler, EAX
    • Kompatibilität: DirectSound, EAX
    • Produktzertifizierungen: DirectSound, EAX
    • Soundmodus: 5.1 Channel Surround
    • Max. Anzahl Lautsprecher: 6
  • ... > Home Entertainment > Multimedia PC > Soundkarten
    Weitere Suchbegriffe: Hercules, Muse, Pocket, LT, USB
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    PCS 1 Tag Frei Haus € 24,44*
    BUGcomputer 4 Tage € 6,99* € 26,37*
    Conrad 1 Tag € 4,16* € 27,74*
    BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 29,47*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  29,47* €  35,07 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Logitech Speaker S220 schwarz OEM
    Logitech
    980-000021
    € 19,90* € 23,68
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG