Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzteil be quiet! BQT E5-450W Straight Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Netzteil be quiet! BQT E5-450W Straight Power
Artikel-Nr.:  206-110033054
Hersteller:  BEQuiet
Herst.-Nr.:  BN034
EAN:  4260052180457
Suchbegriffe:
Netzteil
  • Allgemein
    • Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
    • Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.2
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: RoHS, WEEE
    • Besonderheiten: Thermal Monitoring, 120 mm Lüfter, Dual Rail Technology
  • Stromversorgungsgerät
    • Eingangsspannungsbereich: Wechselstrom 110-240 V
    • Nötige Frequenz: 47 - 63 Hz
    • Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V
    • Gestellte Leistung: 450 Watt
    • Eingabeanschluss/-anschlüsse: 1
    • Ausgangsstecker: 19 x interne Stromversorgung, 4-polig, 3 PIN Internal Power, 15 PIN Serial ATA Power, Netzstecker P4, PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig, Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz
    • Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 2 x PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig ¦ 4 x 15 PIN Serial ATA Power ¦ 2 x Netzstecker P4 ¦ 4 x 3 PIN Internal Power
  • ... > Hardware > Netzteile & Zubehör > bis 500 Watt
    Weitere Suchbegriffe: be, quiet!, BQT, E5-450W, Straight, Power
    Angebote (3)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    15 Tage
    pro Packung
    € 4,50*
    € 57,58*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 62,23*
    8 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 62,90*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,23*
    € 74,05
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG