Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music bulk PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music bulk PCI
Artikel-Nr.:   206-110032732
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   30SB046000000
EAN:   0054651121850
Suchbegriffe:
Soundkarte
  • Allgemein
    • Gerätetyp: Soundkarte
    • Art: Plug-in-Karte
    • Schnittstellen Typ: PCI
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Kompatible Steckplätze: 1 x PCI
    • Schnittstellen: 1 x Audio - SPDIF-Eingang/Line-in/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC ¦ Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Peripher
  • Verschiedenes
    • Verpackung: Bulk
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP2
    • Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte
    • Details der Systemanforderungen: Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 600 MB
  • Audioausgang
    • Leistungsmerkmale: EAX ADVANCED HD, SoundFont Bank-Technologie, THX certified, SuperRip, Creative Multi Speaker Surround (CMSS) - 3D, 24-bit Crystalizer
    • Kompatibilität: Dolby Digital EX, ASIO 2.0, THX, Digital Theater Systems Extended Surround (DTS-ES), EAX ADVANCED HD
    • Produktzertifizierungen: Dolby Digital EX, ASIO 2.0, THX, Digital Theater Systems Extended Surround (DTS-ES), EAX ADVANCED HD
    • Soundmodus: 7.1 Channel Surround
    • Frequenzbandbreite: 10 - 88000 Hz
    • Max. Anzahl Lautsprecher: 8
    • Rauschabstand: 109 dB
    • DAC-Datenbreite: 24-Bit
    • Abtastfrequenz: 8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
    • Audiomodi: Record : 24-Bit 96 kHz ¦ Wiedergabe : 24-Bit 96 kHz 7.1 - 109 dB 10 Hz bis 46 kHz ¦ Wiedergabe : 24-Bit 192 kHz Stereo - 109 dB 10 Hz bis 88 kHz
  • Prozessor / Speicher
    • Signalprozessor: Creative X-Fi Xtreme Fidelity
  • ... > Home Entertainment > Multimedia PC > Soundkarten
    Weitere Suchbegriffe: Creative, Sound, Blaster, X-Fi, Xtreme, Music, bulk, PCI
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    PCS 1 Tag Frei Haus € 50,71*
    TERRA 3 Tage € 9,00* € 54,45*
    BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 56,40*
    buero2b_IT_com 20 Tage € 6,45* € 58,02*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  56,40* €  67,12 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich APC PDU 6xC19 16A 220V IEC309 1U (AP7526)
    APC
    AP7526
    € 396,52* € 471,86
    Ähnlich
    Creative Speaker Gigaworks 7.1 THX S750
    Creative Labs
    51MF7010AA001
    € 300,18* € 357,21
    Ähnlich
    Creative Speaker GigaWorks T20
    Creative Labs
    51MF1545AA000
    € 74,56* € 88,73
    Ähnlich
    Creative Speaker I-Trigue 200
    Creative Labs
    51MF1535AA000
    € 20,51* € 24,41
    Ähnlich
    Creative Speaker I-Trigue 3220
    Creative Labs
    51MF0300AA000
    € 38,42* € 45,72
    Ähnlich
    Headset Creative Fatal1ty Gaming
    Creative Labs
    51MZ0310AA001
    € 30,14* € 35,87
    Ähnlich
    Headset Creative HS-390
    Creative Labs
    51MZ0305AA001
    € 11,33* € 13,48
    Ähnlich
    Headset Creative HS-600
    Creative Labs
    51MZ0120AA001
    € 21,49* € 25,57
    Ähnlich
    HP BL c7000 10K Rack Ship Brkt Kit (433718-B21)
    HP
    433718-B21
    € 15,70* € 18,68
    Ähnlich
    HP PDU/Pwr Monitor 2x1PH 32A Intl Dual (AF509A)
    HP
    AF509A
    € 630,58* € 750,39
    Ähnlich
    HP PDU/PWwr Monitoring 1PH 32A Intl (AF915A)
    HP
    AF915A
    € 279,24* € 332,30
    Ähnlich
    HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache BL480cG1 (416671-B21)
    HP
    416671-B21
    € 593,45* € 706,21
    Ähnlich
    HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache f ML150G3 (417558-B21)
    HP
    417558-B21
    € 594,20* € 707,10
    Ähnlich
    HP Xe DC 5150 2660 1x4MB Cache f ML150G3 (418226-B21)
    HP
    418226-B21
    € 794,05* € 944,92
    Ähnlich
    Logitech Speaker S220 schwarz OEM
    Logitech
    980-000021
    € 18,75* € 22,31
    Ähnlich Memory/1GB Kit Sun (KTS8703/1G)
    Kingston
    KTS8703/1G
    € 80,06* € 95,27
    Ähnlich Memory/2GB kit Sun (KTS8703/2G)
    Kingston
    KTS8703/2G
    € 379,41* € 451,50
    Ähnlich Memory/4GB kit Sun (KTS8703/4G)
    Kingston
    KTS8703/4G
    € 471,65* € 561,26
    Ähnlich
    SW CallMgr/4.2 for IBM X306M (CM4.2-K9-X306M)
    Cisco
    CM4.2-K9-X306M
    € 2.614,35* € 3.111,08
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG