Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TerraTec phono PreAmp iVinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
TerraTec phono PreAmp iVinyl
Artikel-Nr.:  206-110032723
Hersteller:  Terratec
Herst.-Nr.:  10382
EAN:  4017273103822
Suchbegriffe:
Soundkarte
  • Allgemein
    • Gerätetyp: Audio-Eingangsadapter
    • Art: Extern
    • Schnittstellen Typ: USB
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Verbindungen: 1 x USB - USB Typ B, 4-polig
    • Schnittstellen: 1 x Audio - line-In - RCA x 2
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher
    • Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, USB-Anschluss
    • Details der Systemanforderungen: Windows 2000/XP - 800 MHz - RAM 256 MB ¦ MacOS X 10.3.9 oder höher - PowerPC G4
  • Audioeingang
    • Datenbreite: 24-Bit
    • Soundeingabemodus: Stereo
    • Frequenz Bandbreite Antwort: 20 - 20000 Hz
    • Max Abtastfrequenz: 96 kHz
    • Verhältnis Signal zu Rauschen: 86 dBA
  • ... > Hardware > Sound & Audio > Audiobearbeitung
    Weitere Suchbegriffe: TerraTec, phono, PreAmp, iVinyl
    Angebote (8)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 92,79*
    PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 92,80*
    BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 95,23*
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 96,40*
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 97,05*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  95,23* €  113,32 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich APC NetBotz 320 Wall Appliance + Camera (NBWL0320)
    APC
    NBWL0320
    € 832,43* € 990,59
    Ähnlich APC NetBotz 420 Wall Appliance + Camera (NBWL0420)
    APC
    NBWL0420
    € 1.263,64* € 1.503,73
    Ähnlich
    Cinergy DT USB XS Diversity (Dual DVB-T) (10365)
    Terratec
    10365
    € 64,12* € 76,30
    Ähnlich
    Dicota base_xx Business Notebookcase (N 14528 P)
    Dicota
    N 14528 P
    € 23,01* € 27,38
    Ähnlich Digital Voice Recorder/1GB USB (ICDU70.CE7)
    k.A.
    ICDU70.CE7
    € 117,40* € 139,71
    Ähnlich EKL Carved 64 copper 1U active CPU-Kühler für Sockel 754/939 (21304011007)
    EKL
    21304011007
    € 21,01* € 25,00
    Ähnlich HD Momentus 5400.3/40GB 2.5'' PATA Bulk (ST940815A)
    Seagate
    ST940815A
    € 37,18* € 44,24
    Ähnlich HD Momentus5400.3/100GB 2.5''PATA 5400rp (ST9100828A)
    Seagate
    ST9100828A
    € 44,19* € 52,59
    Ähnlich
    HeadSet Master 5.1 USB (10355)
    Terratec
    10355
    € 45,27* € 53,87
    Ähnlich Spiegelreflexkamera EOS 5D Kit EF 24-105 (0296B047)
    Canon
    0296B047
    € 2.405,71* € 2.862,79
    Ähnlich TerraCam X2 1.3 Megapixel (10354)
    Terratec
    10354
    € 30,42* € 36,20
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG