Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AVM Fritz! WLAN USB Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
AVM Fritz! WLAN USB Stick
Artikel-Nr.:  206-110031534
Hersteller:  AVM
Herst.-Nr.:  20002334
EAN:  4023125023347
  • Allgemein
    • Formfaktor: Extern
    • Breite: 5.3 cm
    • Tiefe: 2 cm
    • Höhe: 1 cm
    • Gewicht: 10 g
    • Gerätetyp: Netzwerkkarte
    • Schnittstellentyp (Bustyp): Hi-Speed USB
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Verbindungen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
    • Schnittstellen: 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
  • Netzwerk
    • Anschlusstechnik: Drahtlos
    • Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11g++
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i
    • Datenübertragungsrate: 125 Mbps
    • Frequenzband: 2.4 GHz
  • Verschiedenes
    • Encryption Algorithm: 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Verlängerungskabel - 0.5 m
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Antenne
    • Antenne: Intern eingebaut
  • ... > Wireless Lan > Netzwerkkarten > USB
    Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, USBstick, WLAN Stick, AVM, Fritz!, WLAN, USB, Stick
    Angebote (23)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Stück
    € 2,69*
    € 22,86*
    17 Tage
    pro Stück
    € 4,00*
    € 24,02*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 24,44*
    1 Tag
    pro Stück
    € 5,95*
    € 24,50*
    1 Tag
    pro Stück
    Frei Haus
    € 24,51*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    AVM
    20002375
    € 105,00*
    € 124,95
    Zubehör
    AVM
    20002361
    € 125,00*
    € 148,75
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG