Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telefonanlage Auerswald Compact 2206 USB/ISDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Telefonanlage Auerswald Compact 2206 USB/ISDN
Artikel-Nr.:  206-110031070
Hersteller:  Auerswald
Herst.-Nr.:  90492
EAN:  4019377904923
  • Allgemein
    • Breite: 30.1 cm
    • Tiefe: 24.3 cm
    • Höhe: 8.6 cm
    • Gewicht: 1.5 kg
    • Farbe: Weiß, Blau
    • Gerätetyp: ISDN Terminal Adapter
    • Art: Extern
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Verbindungen: 1 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ A
    • Schnittstellen: 1 x Modem - ISDN BRI ST - RJ-45 - 1 ¦ 3 x Telefonleitung - ISDN BRI ST - TAE-N - 3 ¦ 1 x Display / Video - 1
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: Plug and Play
    • Verpackung: Retail
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V ± 10% ( 50 Hz )
  • Modem
    • Anschlusstechnik: Verkabelt
    • Schnittstellen Typ: USB
    • Max. Datenübertragungsrate: 128 Kbps
    • 56K-Technologie: V.90
    • Protokolle und Spezifikationen: ITU V.90
    • Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports): 6
    • Digital Signaling Protocol: EURO-ISDN, ISDN DSS1/ETSI
    • Faxkompatibilität: G3, G4
    • ISDN-Schnittstelle: ISDN BRI ST
  • ... > BUGcomputer > Telekommunikation > Telefonanlagen
    Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, TK-Anlage, USB Adapter, Compact, 2206, USB/ISDN
    Angebote (13)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer
    pro Stück
    Frei Haus
    € 195,06*
    2 Tage
    pro Stück
    € 6,50*
    € 195,20*
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 195,57*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,00*
    € 197,11*
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 203,41*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,06*
    € 232,12
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Auerswald
    90151
    € 70,06*
    € 83,37
    Zubehör
    Auerswald
    90467
    € 42,59*
    € 50,68
    Zubehör
    Auerswald
    90545
    € 121,25*
    € 144,29
    Zubehör
    Auerswald
    90495
    € 113,12*
    € 134,61
    Zubehör
    Auerswald
    90496
    € 49,01*
    € 58,32
    Zubehör
    Auerswald
    90484
    € 29,95*
    € 35,64
    Zubehör
    Auerswald
    90478
    € 20,58*
    € 24,49
    Zubehör
    Auerswald
    90479
    € 30,37*
    € 36,14
    Zubehör
    Auerswald
    90452
    € 60,35*
    € 71,82
    Zubehör
    Auerswald
    90458
    € 53,34*
    € 63,47
    Zubehör
    Auerswald
    90470
    € 169,75*
    € 202,00
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG