Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml
Artikel-Nr.:  206-110026466
Hersteller:  Intos
Herst.-Nr.:  43204
EAN:  4043718432042
  • Allgemein
    • Typ: Speichermedium - CD-RW
    • Anzahl mitgelieferter Medien: 10
    • Max. Schreibgeschwindigkeit: 24x
    • Min. Schreibgeschwindigkeit: 16x
  • Verschiedenes
    • Verpackung: Jewel Case (Schachtel)
  • Media
    • Besonderheiten: Kratzfeste Beschichtung
    • Aufnahmezeit: 74 Min
    • Kapazität ohne Komprimierung: 650 MB
  • ... > Hardware > Montage & Messen > Reinigungsmittel
    Weitere Suchbegriffe: TFT, LCD,, 250ml
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 7,32*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG