Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Frontpanel Lüftersteuerung Aerocool Cool-Panel II schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Frontpanel Lüftersteuerung Aerocool Cool-Panel II schwarz
Artikel-Nr.:  206-110023277
Hersteller:  Aerocool
Herst.-Nr.:  S0202
EAN:  0841269042246
  • Allgemein
    • Breite: 149 mm
    • Tiefe: 89 mm
    • Höhe: 42 mm
    • Farbe: Schwarz
    • Produkttyp: Kartenleser ( intern ) - Hi-Speed USB
    • Unterstützter Flash-Speicher: CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, TransFlash
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Verbindungen: 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Massenspeicher - Serial ATA-150 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon -
    • Verbindungen: Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
    • Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 1 ( 1 ) x CompactFlash-Karte ¦ 1 ( 1 ) x SmartMedia-Karte ¦ 1 ( 1 ) x SD-Speicherkarte ¦ 1 ( 1 ) x Memory Stick PRO
    • Schnittstellen: 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x
    • Schnittstellen: Massenspeicher - Serial ATA-150
    • Kompatible Einschübe: 1 x von vorne zugänglich - 5.25 " x 1/2H
  • Verschiedenes
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
    • Zubehör: Hi-Speed USB-Kabel, Audiokabel, IEEE 1394-Kabel, Serial ATA-Kabel, Videokabel
  • ... > Hardware > Modding > Lüftercontroller
    Weitere Suchbegriffe: Aerocool, Cool-Panel, II, schwarz
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 32,80*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG