Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzwerk Netgear SC101 Storage Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netzwerk Netgear SC101 Storage Center
Artikel-Nr.:  206-110022348
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  SC101GR
EAN:  0606449040401
  • Allgemein
    • Breite: 11 cm
    • Tiefe: 18 cm
    • Höhe: 14.5 cm
    • Gewicht: 1.4 kg
    • Lokalisierung: Deutschland
    • Gerätetyp: NAS-Server
    • Host-Konnektivität: Ethernet 10/100
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
    • Erweiterungseinschübe gesamt (frei): 2 ( 2 ) x intern - 3.5 " x 1/3H
  • Netzwerk
    • Typ: Netzwerkkarte - integriert
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP1 oder höher, Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher
  • Umgebungsbedingungen
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 90%
  • Massenspeicher-Controller
    • Typ: RAID
    • Controller-Schnittstellentyp: IDE/ATA
    • RAID Level: RAID 1
    • Unterstützte Geräte: Festplatten Array (RAID)
  • Festplatte
    • Typ: Keine
  • ... > Netzwerk > Kabelgebundenes Lan > Storage
    Weitere Suchbegriffe: Netzwerk, SC101, Storage, Center
    Angebote (11)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 3,50*
    € 44,29*
    1 Tag
    pro Stück
    € 2,69*
    € 51,66*
    2 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 73,23*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,00*
    € 73,92*
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 75,07*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Fujitsu
    PA03540-B501
    € 1.685,72*
    € 2.006,01
    Ähnlich
    Fujitsu
    PA03541-B001
    € 272,08*
    € 323,78
    Ähnlich
    Microsoft
    C8C-00027
    € 609,12*
    € 724,85
    Ähnlich
    Netgear
    RNR4475-100EUS
    € 2.227,43*
    € 2.650,64
    Ähnlich
    Netgear
    RNR4410-100EUS
    € 1.611,09*
    € 1.917,20
    Ähnlich
    Netgear
    GSM7212EU
    € 397,73*
    € 473,30
    Ähnlich
    Netgear
    330-10137-02
    € 13,04*
    € 15,52
    Ähnlich
    Netgear
    PS101-100ISS
    € 63,32*
    € 75,35
    Ähnlich
    Netgear
    PRR0331GR
    € 38,41*
    € 45,71
    Ähnlich
    Netgear
    WN511B-100GRS
    € 55,77*
    € 66,37
    Ähnlich
    Netgear
    WN802T-100GRS
    € 117,99*
    € 140,41
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG