Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110022004 Herst.-Nr.: 963352-0914 EAN: 5099206979529 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Farbe: Schwarz
- Gerätetyp: Joystick
Erweiterung / Konnektivität- Schnittstellen: 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes- Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS X 10.2.3 oder höher, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista
- Details der Systemanforderungen: Windows 98/2000/ME/XP - Pentium - RAM 64 MB - HD 20 MB ¦ Windows Vista - Pentium - RAM 64 MB - HD 20 MB
Eingabegerät- Leistungsmerkmale: Abzug, Griffdrehung, Kraftrückmeldung
- Anschlusstechnik: Verkabelt
- Anzahl Tasten: 12
- Zeigegerät: 8-Wege-Rundblickschalter, Drossel
- Kompatible Spielekonsolen: PC, MAC
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Logitech, Joystick, Force, 3D, Pro |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 39,57* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 39,57* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 40,06* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 40,49* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  |  | € 6,99* | € 40,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 104,83* | € 124,75 | Ähnlich | | | | € 159,94* | € 190,33 | Ähnlich |  | | | € 761,54* | € 906,23 | Ähnlich |  | | | € 1.433,74* | € 1.706,15 | Ähnlich | | | | € 55,62* | € 66,19 | Ähnlich | | | | € 13,88* | € 16,52 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26391-F7132-L100 | € 29,14* | € 34,68 | Ähnlich |  | | Konica Minolta 2600763-100 | € 364,47* | € 433,72 | Ähnlich |  | | | € 29,50* | € 35,11 | Ähnlich | | | Sandisk SDSDB-2048-E10/E11 | € 11,04* | € 13,14 | Ähnlich | | | | € 85,62* | € 101,89 |
|  |  |
|
 |
|
|