Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabel HDD S-ATA Revoltec UV-Aktiv orange 1m gewinkelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110021167
Hersteller:
Listan
Herst.-Nr.:
RC050
EAN:
4260048812553
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Allgemein
Farbe: UV-Orange
Typ des Speicherkabels: Serial ATA / SAS-Kabel
Länge: 1 m
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse: 1 x Serial ATA, 7-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): 1 x Serial ATA, 7-polig - männlich
... >
Festplatten & Laufwerke
>
Kabel
>
SATA
Weitere Suchbegriffe:
Kabel
,
HDD
,
S-ATA
,
Revoltec
,
UV-Aktiv
,
orange
,
1m
,
gewinkelt
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
BUGcomputer
1 Tag
€ 3,50*
€ 4,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG