Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kühler Lüftersteuerung Zalman FAN MATE 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110015289
Hersteller:
Zalman
Herst.-Nr.:
FAN MATE 2
EAN:
0823884100013
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
Allgemein
Breite: 7 cm
Tiefe: 2.6 cm
Höhe: 2.6 cm
Gewicht: 20 g
Produkttyp: Lüftersteuerung
... >
Hardware
>
Modding
>
Lüftercontroller
Weitere Suchbegriffe:
Kühler
,
Zalman
,
FAN
,
MATE
,
2
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Versand
Netto
red_label
2 Tage
€ 4,50*
€ 2,73*
BUGcomputer
3 Tage
€ 6,99*
€ 3,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Coolink SWIF 922 "blue Fan" basic
Coolink
SWiF 922 basic
€ 7,50*
€ 8,93
Zubehör
Enermax UC-8AEBS, 8cm FAN
Enermax
UC-8AEBS
€ 5,22*
€ 6,21
Zubehör
Rasurbo Basic Silent 92mm retail
Rasurbo
Basic Silent 92 retail
€ 2,05*
€ 2,44
Zubehör
Zalman ZM-F3
Zalman
ZM-F3
€ 3,62*
€ 4,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG