Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USV APC Back-UPS CS 650 (BK650EI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
USV APC Back-UPS CS 650 (BK650EI)
Artikel-Nr.:  206-110015180
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  BK650EI
EAN:  0731304219781
  • Allgemein
    • Breite: 9.1 cm
    • Tiefe: 28.4 cm
    • Höhe: 16.5 cm
    • Gewicht: 6 kg
    • Farbe: Beige
    • Gerätetyp: USV - extern
    • Batteriegehäusetyp: Plug-in-Modul
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Verwaltung - RS-232C/USB - RJ-45
  • Netzwerk
    • Remote-Verwaltungsschnittstelle: RS-232, USB
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: CE, C-Tick, GOST, NEMKO, A-Tick
    • Besonderheiten: Hörbarer Alarm
    • Schutzklasse Ausrüstung: 100000 Euro
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Stromkabel - 2 m
  • Umgebungsbedingungen
    • Geräuschentwicklung: 45 dBA
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 - 95%
  • Batterie
    • Technologie: Bleisäure
    • Ladezeit: 8 Stunde(n)
    • Betriebszeit (bis zu): 2.4 Min. bei voller Last
    • Menge: 1
  • Stromversorgungsgerät
    • Belastbarkeit: Individueller PC
    • Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V
    • Eingangsspannungsbereich: Wechselstrom 180-260 V
    • Nötige Frequenz: 50/60 Hz
    • Ausgangsspannung: Wechselstrom 230 V
    • Gestellte Leistung: 400 Watt / 650 VA
    • Eingabeanschluss/-anschlüsse: 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
    • Ausgangsstecker: 4 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
    • Schutzschaltung: Trennschalter
    • Überspannungsschutz: Standard
    • Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 ( Überspannung ) ¦ 3 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 ( USV und Überspannung )
    • Ausgabe Wellenform: Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Eingangsspannungsbereich (einstellbar): Wechselstrom 160-282 V
    • Energie-Nennleistung: 320 Joules
    • UPS-Technologie: Offline
    • Unterstützte Batterietechnologie: Bleisäure
  • Abmessungen & Gewicht (Transport)
    • Transportbreite: 18.5 cm
    • Transporttiefe: 49.4 cm
    • Transporthöhe: 41.5 cm
    • Transportgewicht: 7.3 kg
  • ... > Hardware > Stromversorgung > USV
    Weitere Suchbegriffe: USV, Back-UPS, CS, 650, (BK650EI)
    Angebote (12)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 77,50*
    BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 79,49*
    IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 85,51*
    Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 85,88*
    buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 89,02*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  79,49* €  94,59 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    APC 1year NBD On-Site Service Upgrade
    APC
    WUPGONSITEFW-PX-21
    € 1.411,19* € 1.679,32
    Zubehör
    APC Batterieaustauschkassette 32
    APC
    RBC32
    € 46,74* € 55,62
    Zubehör
    Ersatzbatterie fuer
    APC
    RBC17
    € 28,30* € 33,68
    Zubehör
    ONLINE USV Stromadapter bis 2kVA 10A
    Online USV
    KG10A3SCH
    € 13,72* € 16,33
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG