Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Creative Speaker Gigaworks 7.1 THX S750


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Creative Speaker Gigaworks 7.1 THX S750
Artikel-Nr.:  206-110011037
Hersteller:  Creative Labs
Herst.-Nr.:  51MF7010AA001
EAN:  5390660061530
  • Allgemein
    • Produkttyp: PC-Multimedia-Home-Theater-Lautsprechersystem
  • Verschiedenes
    • Zubehör: Ständer für Satellitenlautsprecher
    • Fernbedienung: Fernbedienung - infrarot
    • Enthaltene Kabel: 3 x Lautsprecherkabel - 3 m ¦ 2 x Lautsprecherkabel - 5 m ¦ 2 x Lautsprecherkabel - 7 m ¦ Audiokabel
  • Verbindungen
    • Anschlusstyp: 1 x 7.1-Kanal-Ton Line-In ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x M-PORT
  • Lautsprechersystem
    • Medientyp: 7 Lautsprecher, Kontrolleinheit, Subwoofer
    • Frequenzbandbreite: 20 - 40000 Hz
    • Audioverstärker: Integriert
    • Lautsprechertyp: Aktiv
    • Anschlusstechnologie: Verkabelt
    • Steuerung: Stummtaste, Subwoofer-Lautstärkeregler, Lautstärkeregler Rear-Lautsprecher, Lautstärkeregler Center-Box, Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung
    • Nenn-Ausgangsleistung (gesamt): 700 Watt
    • Verhältnis Signal zu Geräusch: 99 dB
    • THX-Zertifikat: Ja
  • Einzelheiten des Lautsprechersystems
    • Mit Lautsprechern: 7 x Satellitenlautsprecher - zweiweg - 70 Watt - verkabelt ¦ 1 x Subwoofer - 210 Watt - verkabelt
    • Treiberdetails: Subwoofer : 1 x Subwoofer-Treiber - 8 "
  • ... > Hardware > Sound & Audio > Boxensysteme
    Weitere Suchbegriffe: Satelliten-Lautsprecher, Surround-Lautsprecher, Creative, Speaker, Gigaworks, 7.1, THX, S750
    Angebote (7)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    BUGcomputer 3 Tage pro Stück Frei Haus € 300,24*
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 342,76*
    PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 345,77*
    buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 365,15*
    Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 377,29*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  300,24* €  357,29 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich Acer TM Akku Li-Ion TM 370/380 (91.T48T28.003)
    Acer
    91.T48T28.003
    € 118,29* € 140,77
    Ähnlich CentreDirect/ext ENet Adapter f 3130 (098N01700)
    Xerox
    098N01700
    € 148,45* € 176,66
    Ähnlich
    Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1
    Club 3D
    CMS-THDD
    € 35,50* € 42,25
    Ähnlich Data Cartridge für SDL2 300/600GB (0043 2745Q)
    Tandberg
    0043 2745Q
    € 80,62* € 95,94
    Ähnlich EPSON EPL-N3000T/ 34S. 1200dpi A4 inkl. (C11C554001BY)
    Epson
    C11C554001BY
    € 845,69* € 1.006,37
    Ähnlich
    EPSON Festplatte 20 GB f. AcuLaser C4100 (C12C824061)
    Epson
    C12C824061
    € 340,15* € 404,78
    Ähnlich HP ProCurve SwitchXL Modul 16x100/1000TX (J4907A)
    HP
    J4907A
    € 1.467,16* € 1.745,92
    Ähnlich
    Papierkassette Acu Laser C4100 (C12C802071)
    Epson
    C12C802071
    € 627,63* € 746,88
    Ähnlich
    PostScript 3 Kit AcuLaser C4100 (C12C832571)
    Epson
    C12C832571
    € 566,94* € 674,66
    Ähnlich SP/CQ Bezel Front Workstation xw8000 (312508-001)
    HP
    312508-001
    € 67,19* € 79,96
    Ähnlich SP/CQ Port Replicator 2.0 USB nx9005 (335940-001)
    HP
    335940-001
    € 117,01* € 139,24
    Ähnlich Toner NPG13C NP6028 #1384A002 (1384A002)
    k.A.
    1384A002
    € 38,76* € 46,12
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG