Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzwerk WLAN Netgear WG511T PCMCIA Adapter 108Mbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netzwerk WLAN Netgear WG511T PCMCIA Adapter 108Mbit
Artikel-Nr.:  206-110009683
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  WG511TGR
EAN:  0606449030082
  • Allgemein
    • Formfaktor: Plug-in-Modul
    • Breite: 11.9 cm
    • Tiefe: 5.4 cm
    • Höhe: 0.6 cm
    • Gewicht: 46 g
    • Gerätetyp: Netzwerkkarte
    • Schnittstellentyp (Bustyp): CardBus
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Kompatible Steckplätze: 1 x CardBus - Typ II
    • Schnittstellen: 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
  • Netzwerk
    • Leistungsmerkmale: Dynamische Übertragungsratenanpassung
    • Anschlusstechnik: Drahtlos
    • Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
    • Datenübertragungsrate: 108 Mbps
    • Leitungskodierformat: DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
    • Frequenzband: 2.4 GHz
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: FCC Klasse B bescheinigt
    • Encryption Algorithm: 128-Bit WEP, 40-Bit WEP
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
  • ... > Wireless Lan > Netzwerkkarten > Pcmcia
    Weitere Suchbegriffe: WLAN Karte, Netzwerk, WLAN, WG511T, Adapter, 108Mbit
    Angebote (13)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    14 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 32,53*
    5 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 32,87*
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 33,07*
    2 Tage
    pro Stück
    € 4,00*
    € 33,23*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 33,42*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Netgear
    DG834GTBGR
    € 78,13*
    € 92,97
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG