Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Controller LPT-Schnittstelle 2* EPP/ECP PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Controller LPT-Schnittstelle 2* EPP/ECP PCI
Artikel-Nr.:  206-110004508
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  LPT-SCHNITTSTELLE EPP/ECP PCI
EAN:  7611990172221
Suchbegriffe:
LPT Controller
  • Allgemein
    • Formfaktor: Plug-in-Karte
    • Gerätetyp: Parallel-Adapter - 2 Anschlüsse
    • Schnittstellentyp (Bustyp): PCI
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Kompatible Steckplätze: 1 x PCI
    • Schnittstellen: 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ( außerhalb )
  • Netzwerk
    • Anschlusstechnik: Verkabelt
    • Data Link Protocol: Parallel
    • Datenübertragungsrate: 2 Mbps
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: 1 x Parallelport
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
    • Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM
  • ... > Hardware > Controller > LPT Schnittstelle
    Weitere Suchbegriffe: Controller, LPT-Schnittstelle, 2*, EPP/ECP, PCI
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 16,01*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG