Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Industrierührwerk WSR 64/30-V mit Wandstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Industrierührwerk WSR 64/30-V mit Wandstativ
Druckluft-Industrierührwerk WSR 64/30-V mit Wandstativ
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00499 6
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
Druckluft-Industrierührwerk mit Wandstativ bis 200 Ltr.
Komplettset mit Stativ
Die Rührwerke der WSR Serie eignen sich für alle Standard-Rühraufgaben bis ca. 200 L. Wandstativ und Klemme sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Die schwenkbare Vorrichtung mit Haltestange erlaubt die einfache Ausrichtung des Rührwerks in beliebigem Winkel.

- Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

- Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Kugelklemmvorrichtung mit Haltestange Ø 16 mm, Länge 200 mm
- Wandstativ (Länge 1000 mm, Tiefe 200 mm ohne Motor) und Kreuzklemme
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 14 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ WSR 64/30-A-V
Leistung 640 Watt
Volumen 200 max. L
Viskosität 100000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 300 U/min.
Drehmoment 21 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Industrierührwerke, Industrierührwerke, WSR 64 65, Rührwerke, Druckluftrührer, Rührer, atex, wsr 64 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.537,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,56*
€ 3.414,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.829,01*
€ 3.366,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,73*
€ 3.201,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.610,38*
€ 3.106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.537,94*
€ 3.020,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.