Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Industrierührwerk PM 64/65-A-V mit schwenkbarer Klemmvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Industrierührwerk PM 64/65-A-V mit schwenkbarer Klemmvorrichtung
Druckluft-Industrierührwerk PM 64/65-A-V mit schwenkbarer Klemmvorrichtung
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00491 0
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Laborrührer
Druckluft-Laborrührwerk
druckluft laborrührer
Druckluft-Industrierührwerk mit schwenkbarer Klemmvorrichtung bis 200 Ltr.
Die Rührwerke der PM Serie eignen sich für alle Standard-Rühraufgaben in offenen Behältern.

Schwenkbare Haltestange
Rührwerke der Serie A-V sind mit Haltestange zum Anbringen an einem Stativ ausgestattet. Die schwenkbare Vorrichtung erlaubt die einfache Ausrichtung des Rührwerks in beliebigem Winkel.

- Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

- Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Kugelklemmvorrichtung mit Haltestange Ø 16 mm, Länge 200 mm
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 14 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ PM 64/65-A-V
Leistung 640 Watt
Volumen 200 max. L
Viskosität 50000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 650 U/min.
Drehmoment 9,4 Nm
Zulassung Ex II 2G c T5 ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Industrierührwerke, Industrierührwerke, PM 64/30-A-V - PM 64/160-A-V, Rührwerke, Industrierührer, Druckluft-Rührer, Rührer, atex, pm 64/160, pm 64/65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.076,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,04*
€ 2.831,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,15*
€ 2.762,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,71*
€ 2.624,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,52*
€ 2.544,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,29*
€ 2.470,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.