Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter EBA 3140 S, Streifenschnitt 6mm, bis 41 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DATATEC
Aktenvernichter EBA 3140 S, Streifenschnitt 6mm, bis 41 Blatt
Artikel-Nr.:  205-2705
Hersteller:  Krug & Priester
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Eingabebreite 400mm. Automatische Start/Stopp-Lichtschrankensteuerung.Optische Anzeige der Betriebsbereitschaft. Abschaltautomatik bei gefüllten Auffangsack oder geöffneter Tür mit optischer Anzeige. Automatischer Rücklauf bei Papierstau mit automatischer Abschaltung. Büroklammerfestes Schneidwerk. Fahrbarer Unterschrank mit hohem Auffangvolumen (200 Liter) und Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem für einfache, saubere Entnahme des Schnittgutes. Erstaustattung: 5 Plastiksäcke. Motorleistung: 230 Volt/1300 Watt. Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970mm. Gewicht: 82 KG, Farbe: silber/anthrazit, Schneidleistung bis 41 Blatt bei einem Streifenschnitt von 6mm. DIN Sicherheitslevel 2
... > DATATEC > EBA Aktenvernichter > Hochleistungs-Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichtung, Akten schreddern, Büro Aktenvernichter, schredder, schreddern, hexeln, Akten vernichten, shreddern, shredder, EBA, Ideal, 3140
Angebote (1)
Versand
Netto
DATATEC
2 Tage
€ 6,50*
€ 1.134,00*
Preise von DATATEC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,00*
€ 1.349,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DATATEC
Versand von DATATEC
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG