Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter SMC 9000TLRP (Schüco - Label)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter SMC 9000TLRP (Schüco - Label)
Wechselrichter SMC 9000TLRP (Schüco - Label)
Artikel-Nr.:
     203-99999
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SMC 9000TLRP (Abbildung ähnlich)

  • max. DC-Leistung: 9,3 kW
  • max. AC-Scheinleistung: 9,0 kVA
  • Nennleistung: 9,0 kW
  • Schutzart: IP 65
  • Schüco - Label
  • „nach neuer Norm NICHT VDE Konform, ideal als Austauschgeräte geeignet.“
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv-wechselrichter sma, pv wechselrichter, SMA, SMC, Photovoltaik, Solar, trafolos, Energiewandler, Solarenergie, Solaranlage, Solaranlagen, n, Solarzellen, DC/AC, Spannungswandler, Trennschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,35*
€ 984,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,90*
€ 967,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,66*
€ 920,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,64*
€ 890,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,72*
€ 846,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0006
ab € 2,13*
Zubehör
Stäubli
32.0000
ab € 18,08*
Zubehör
Stäubli
320002
ab € 1,81*
Zubehör
Stäubli
32.0007
ab € 1,88*
Zubehör
Stäubli
32.0001
ab € 1,59*
Zubehör
Stäubli
320003
ab € 1,59*
Zubehör
Stäubli
320008
ab € 4,91*
Zubehör
Stäubli
320009
ab € 4,81*
Zubehör
Stäubli
32.0018
ab € 4,43*
Zubehör
Stäubli
32.0017P0001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.