Produktinformationen von pm-energy |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 203-60104 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Kupplungsbuchse Typ MC4 (neu) - Kabelquerschnitt: bis 6mm2
- Kabelaussendurchmesser: 5,5 - 9mm
- Bemessungsstrom: 30A
- Maximale Systemspannung: 1000V
- Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
- Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
- Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
- Isolationsmaterial: PA
- Verriegelungssystem: Snap-in
- Schutzart, gesteckt: IP67
- Berührungsschutz, ungesteckt: IP2X
- Schutzklasse: II
- Kabelzugentlastung gemäss: IEC 61984 (06.2001)
- Temperaturbereich: -40°C...+90°C
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Buchse, Kupplungsstecker, Stecker, Photovoltaik, Multi Contact, PV-KBT4ll, Solarenergie, MC4 |
|  |  |
|
|