Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kupplungsstecker Typ MC3 PV-KST3I (alt)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kupplungsstecker Typ MC3 PV-KST3I (alt)
Artikel-Nr.:  203-60014
Hersteller:  Multi-Contact
Herst.-Nr.:  32.0001
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstecker

Produktbeschreibung:

Kupplungsstecker Typ MC3 (alt) PV-KST3I
  • Kabelquerschnitt: bis 4mm2
  • Kabelaussendurchmesser: 3,2-4,8mm
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktwiderstand: ≤ 5mΩ
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
  • Isolationsmaterial: TPE/PA
  • Schutzart: IP2X / IP 67 (ungesteckt / gesteckt)
  • Flammklasse: UL94-HB/UL94-V0
  • Steckkraft: ≤ 50N
  • Auszugskraft: ≥ 50N
  • Anschlussart: Crimpanschluss
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Lager 203 > Elektromaterial > MC3-alt
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplungsbuchse, Buchse, Photovoltaik, Multi Contact, PV-KST3ll, Solarenergie, MC3
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
10 Tage
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 10 Paketen.
1 Paket enthält 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PV-Kabel mit Buchsenanschluss Typ MC3 (alt)
Multi-Contact
32.1053-10021
ab € 40,40*
Zubehör
PV-Kabel mit Buchsenanschluss Typ MC4 (neu)
Multi-Contact
32.1103-10021
ab € 33,40*
Zubehör
PV-Kabel mit Steckeranschluss Typ MC3 (alt)
Multi-Contact
32.1054-10021
ab € 37,90*
Zubehör
PV-Kabel mit Steckeranschluss Typ MC4 (neu)
Multi-Contact
32.1104-10021
ab € 30,40*
Zubehör
PV-Leitung 4mm² 1m sw - Herst.-Teile-Nr.: 32.1105-10021
Multi-Contact
32.1105-10021
ab € 8,21*
Zubehör
Verbindungsleitung Typ MC3 (alt) mit Stecker u. Buchse
Multi-Contact
32.1055-10021
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG