Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adapter-Set MC3 auf MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter-Set MC3 auf MC4
Artikel-Nr.:  203-60010
Hersteller:  Multi-Contact
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Adapter-Set
Bestehend aus:
  • Adapterkabel MC4 Kupplungsbuchse auf MC3 Kupplungsstecker und
  • Adapterkabel MC3 Kupplungsbuchse auf MC4 Kupplungsstecker
Zur Verbindung der beiden MC-PV-Steckverbindersysteme Ø 3mm und Ø untereinander.

Technische Daten:
  • Bemessungsstrom: 20A
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
  • Verriegelungssystem: Snap-in
  • Isolationsmaterial: PA
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP2X / IP 67 (ungesteckt / gesteckt)
  • Kabelzugentlastung gemäss: IEC 61984 (06.2001)
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C
  • Mikrobenbeständig
  • Länge: 20cm
  • Farbe: schwarz
  • ... > Lager 203 > Elektromaterial > MC3-alt
    Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, Sub-D Adapter, PV-A-KBT/KST4, Photovoltaik, Multi Contact, MC3, MC4
    Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    10 Tage
    € 7,53*
      
    Preis gilt ab 100 Stück.
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0006
    ab € 2,26*
    ab € 2,69
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0000
    ab € 1,91*
    ab € 2,27
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0002
    ab € 1,91*
    ab € 2,27
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0014P0001
    ab € 1,33*
    ab € 1,58
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0016P0001
    ab € 1,33*
    ab € 1,58
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0007
    ab € 1,99*
    ab € 2,37
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0001
    ab € 1,67*
    ab € 1,99
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0003
    ab € 1,67*
    ab € 1,99
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0015P0001
    ab € 1,01*
    ab € 1,20
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0017P0001
    ab € 1,01*
    ab € 1,20
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0008
    ab € 4,92*
    ab € 5,85
    Zubehör
    Multi-Contact
    320018
    ab € 4,90*
    ab € 5,83
    Zubehör
    Multi-Contact
    32.0009
    ab € 4,85*
    ab € 5,77
    Zubehör
    Multi-Contact
    320019
    ab € 4,83*
    ab € 5,75
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2009 Mercateo AG