Produktinformationen von pm-energy |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 203-60001 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Kupplungsbuchse Typ MC3 (alt) - Kabelquerschnitt: bis 4mm2
- Kabelaussendurchmesser: 4,9-7,1mm
- Maximale Systemspannung: 1000V
- Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
- Kontaktwiderstand: ≤ 5mΩ
- Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
- Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
- Isolationsmaterial: TPE/PA
- Schutzart: IP2X / IP 67 (ungesteckt / gesteckt)
- Flammklasse: UL94-HB/UL94-V0
- Steckkraft: ≤ 50N
- Auszugskraft: ≥ 50N
- Anschlussart: Crimpanschluss
- Temperaturbereich: -40°C...+90°C
Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Buchse, Kupplungsstecker, Stecker, Photovoltaik, Multi Contact, PV-KBT3ll, Solarenergie, MC3 |
|  |  |
|
|