Produktinformationen von pm-energy |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 203-30002 Herst.-Nr.: 70208000 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Powador 3501xi Die mittlere Leistungsklasse unter den Trafogeräten - maximale Leistung bis 3600 WAC
- einsetzbar bei Photovoltaik-Anlagen mit einer Generatorleistung bis 4000 WP
- Lieferung mit Display, Datenschnittstellen sowie 7 Jahren Garantie!
- inklusive Befestigungsmaterial
- Lieferung Frei Haus oder Frei Baustelle
Effizient und langlebig - Die Powador xi-Familie: - Höchste Wirkungsgrade
- Robuste, zuverlässige KACO-Qualität
- Schutzart IP54
- Reine Konvektionskühlung
- LCD-Display als Standard
- Integrierte potentialfreie Störungsmeldung
- Neues Gehäusedesign in Aluminium Strangpressprofi mit hoher Wertigkeit
- Geringes Gewicht und dadurch leichtere Montage
- Nachtabschaltung und dadurch kein Energieverbrauch bei Nacht
- Schnittstellenmodus RS232/RS485 über Bedienelemente einstellbar
- Optionale S0-Schnittstelle zur Ansteuerung von Großanzeigen
- Nahezu geräuschlos
- Einfache Installation durch Montageplatte und Gehäusetüre
- Serienmäßig 7 Jahre Garantie, auf Wunsch
- Garantieverlängerung auf 11 Jahre möglich
- Lieferung incl. PG-Verschraubungen
Bedienerfreundlichkeit, innovative Technik, höchste Effizienz und Langlebigkeit sind die Merkmale dieser modernen Energiewandler. Die galvanisch getrennten Wechselrichter von KACO sind die ersten, die mit der neuen Netzüberwachung BiSi (Bidirektionales Sicherheits-Interface) arbeiten. KACO setzt bezüglich Wirkungsgrad und Effizienz Maßstäbe. KACO-Geräte sind nicht nur die Wirkungsgrad-Spitzenreiter ihrer Klasse, sie haben auch im Hinblick auf den Gesamtertrag Ihrer Anlage mit der patentierten MPP-Technik die Nase vorne. Die Montage der Wechselrichter ist extrem einfach. Die Wandbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Montageplatte mit Aushebelsicherung. Der Anschluss der Kabel erfolgt direkt im Inneren des Gerätes über Schraubklemmen. Durch die Fronttüre am Gerät sind die Anschlüsse gut zugänglich. Durch den wählbaren Schnittstellenmodus sind Sie auch bei der Auswahl des Zubehörs der Datenaufzeichnung und Datenauswertung flexibel. Sie können vor Ort ohne Mehrkosten einstellen, welches Schnittstellenprotokoll (RS232 oder RS485) verwendet werden soll. Die Powador-Geräte sind über Kabelzuführungen angeschlossen und einfach zu installieren - egal wo Sie das Gerät einsetzen möchten. Zusätzlich ist auch ein potentialfreier Störmeldekontakt integriert. Damit unsere Powador-Geräte lange und zuverlässig funktionieren werden sie über reine Konvektion gekühlt. Das heißt, die Verlustwärme wird zum großen Teil über den rückseitigen Kühlkörper abgeführt. Der Rest wird über die Aluminiumoberfläche des Gehäuses abgestrahlt. Damit vermeiden wir Lüfter, die durch ihre beweglichen Teile störanfällig sind und verhelfen den Wechselrichtern so zu langem, störungsfreiem Betrieb. Das Design rundet diese Produkteigenschaften auch nach außen ab und sorgt gleichzeitig für eine höhere Wertigkeit der Wechselrichter. Die Bedienerfreundlichkeit der Geräte lässt keine Wünsche offen - Alle wichtigen Informationen können Sie am beleuchteten Display ablesen. Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaco, Photovoltaik, Solar, Trafo, Energiewandler, Solarenergie, Solaranlage, Solaranlagen, n, Solarzellen, DC/AC, Spannungswandler, Trennschalter |
|  |  |
|
|