Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
BX20 CANON B210C INK+PRH BLACK 0896A002 480pages
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 202
Artikel-Nr.:
202-170008440017
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
0896A002
EAN/GTIN:
4960999231365
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Canon Toner
Druckerkopf
BX20 CANON B210C INK+PRH BLACK 0896A002 480PAGES BX-20 BX 20 0896A 002 0896 0896A002AA F45-0561-500 F450561500 F 450561500 F450561 F45-0561 CHF45-0561500 CHF450561500 CHF450561 B 210C B215C 215C B230C 230C MULTIPASS MP C20 C30 C50 C70 C75 C80 EB10 EB 10 EB15 15 S100 S 100 BJC400 BJC 400 BJC410 410 BJC2000 2000 BJC2100 2100 BJC2115 2115 BJC2120 2120 BJC4000 4000 BJC4100 4100 BJC4200 4200 BJC4300 4300 BJC4400 4400 BJC4550 4550 BJC4650 4650 BJC5000 5000 BJC5500 5500 FAXB160 FAX B160 FAX160 160 FAXB180C B180C B180 FAX180 180 FAX940 940 SIEMENS T362 T 362 TELEKOM 9743 GESTETNER P293 P 293 NASHUATEC CAN22085 170008440017 865478 447219 88814930 7008411017 140BX20 CAN-F451111300 25388195 331053600 101103390 5600270 4354,00 TIN0003471 4741 1050306001 IJC014 334161 19140605 11437 201340 44103105 24200101
Kompatible Geräte:
Wincor-Nixdorf:
Fax 940; Fax 950
Canon:
Fax EB 10; Fax EB 15; Fax B 160; Fax B 180 C; Fax B 210 C; Fax B 215 C; Fax B 230 C; Fax C 855; Faxphone B 740; Multipass C 20; Multipass C 2500; Multipass C 30; Multipass C 3000; Multipass C 3500; Multipass C 50; Multipass C 70; Multipass C 75; Multipass C 80; Multipass C 90
EGT:
Agoris 4286; Agoris 4386
Telekom:
T-Fax 362 PC; T-Fax 363 PC; T-Fax 5500; T-Fax 5830
Panasonic:
KX-F 1600; UF 342; UF 344
Savin:
Savinfax 3615 C
Ricoh:
Fax 880 MP; MV 74
Infotec:
3525; Fax 3525
Konica Minolta:
Fax 3757
Alcatel:
Fax 3757; Fax 3757 Jetset
NRG:
6230; 9743
Rex Rotary:
6230
Gestetner:
9743
... >
Verbrauchsmat. für Bürotechnik mit Druckausgabe
>
Inkjetdrucker-, Inkjetfax-Verbrauchsmaterial
>
Fototinte
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatrone
,
Druckerpatrone Canon
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatrone für Gestetner
,
Druckerpatrone für Infotec
,
Druckerpatrone für Konica Minolta
,
Druckerpatrone für Minolta
,
Druckerpatrone für Nashuatec
,
Druckerpatrone für Panasonic
,
Druckerpatrone für QMS
,
Druckerpatrone für Telekom
,
Druckerpatronen
,
Druckerpatronen Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Druckertinte
,
Druckkopf
,
Fototinte
,
Fototinte Canon
,
Fototinte Gestetner
,
Fototinte Nashuatec
,
Fototinte Telekom
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
Inkjet-Patrone für Gestetner
,
Inkjet-Patrone für Infotec
,
Inkjet-Patrone für Konica Minolta
,
Inkjet-Patrone für Minolta
,
Inkjet-Patrone für Nashuatec
,
Inkjet-Patrone für Panasonic
,
Inkjet-Patrone für QMS
,
Inkjet-Patrone für Telekom
,
kompatible Druckerpatronen
,
Lasertoner
,
Lasertoner Canon
,
Original-Toner
,
Tinte Canon
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Gestetner
,
Tintenstrahlpatrone für Infotec
,
Tintenstrahlpatrone für Konica Minolta
,
Tintenstrahlpatrone für Minolta
,
Tintenstrahlpatrone für Nashuatec
,
Tintenstrahlpatrone für Panasonic
,
Tintenstrahlpatrone für QMS
,
Tintenstrahlpatrone für Telekom
,
Tintenstrahlpatronen
,
Toner
,
Toner Canon
,
Toner Cartridge
,
Toner Cartridge Canon
,
Tonerkartusche
,
Tonerkartusche Canon
,
druckerkopf canon
,
canon druckerpatrone black
,
fargo druckkopf
,
CANON
Angebote
(20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 4,85*
ab € 26,18*
€ 32,81*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 26,18*
€ 32,81*
Lager 643
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 32,83*
Lager 1359
€ 4,99*
ab € 26,26*
€ 32,91*
Lager 202
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 35,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 202
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 202
Versand:
Lager 202
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 202
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Black T0551
Epson
C13T05514010
ab € 7,75*
Ähnlich
Canon BCI 24 Colour Twin Pack
Canon
6882A009
ab € 11,455*
Ähnlich
Canon BCI 24BK
Canon
6881A002
ab € 5,13*
Ähnlich
Canon BCI 24BK
Canon
6881A009
ab € 6,83*
Ähnlich
Canon BCI 24C
Canon
6882A002
ab € 10,27*
Ähnlich
Canon BCI 6
Canon
4706A022
ab € 18,13*
Ähnlich
Canon BCI 6C
Canon
4706A002
ab € 7,11*
Ähnlich
Canon BCI 6M
Canon
4707A002
ab € 7,13*
Ähnlich
Canon BCI 6Y
Canon
4708A002
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG