Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 mm für Müllbehälter mit Stahlradkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71987605
71987605
71987605
Artikel-Nr.:
     2011-71987605
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     71987605
EAN/GTIN:
     4260291116392
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
vollgummi lenkrolle 200mm
lenkrollen gummiräder

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle für Müllbehälter aus Vollgummi mit einem Stahlradkörper. Die Rolle hat einen Ø von 200 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle für Ihren Müllbehälter benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
238 mm
Herstellernummer:
SWP53WC200SBS4R0N
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Stahl
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
205 Kg
Verschleiß|P:
3
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
10474075
ab € 5,56*
Sonstiges
der Rollende Shop
48513414
ab € 7,24*
Sonstiges
der Rollende Shop
92737727
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.