| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11287092 Herst.-Nr.: 11287092 EAN/GTIN: 4260580646876 |
| |
|
| | |
| Eignet sich auch für andere Sportgeräte, die verschlossen gelagert werden sollen, bestehend aus:; 1 Stahlrollplatte 1500x620 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und einem Dach; Nutzhöhe 1490 mm; Gesamthöhe 1688 mm; Traglast 500 kg; incl. 4 Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung und Korbaufsatz; ohne Inhalt Der aufgeführte Ballwagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1500x620 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, zwei Flügeltüren, einem Dach, vier Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung und einem Aufsatzkorb, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1490 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 1500x620 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Nutzhöhe|F: | 1490 mm |
|
| | |
| | | |
| |