| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11287083 Herst.-Nr.: 11287083 EAN/GTIN: 4260580646845 |
| |
|
| | |
| Eignet sich auch für andere Sportgeräte, die verschlossen gelagert werden sollen, bestehend aus:; 1 Stahlrollplatte 1500x620 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und einem Dach; Nutzhöhe 1190 mm; Gesamthöhe 1388 mm; Traglast 500 kg; incl. 3 Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung; ohne Inhalt Der aufgeführte Ballwagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1500x620 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, zwei Flügeltüren, einem Dach und drei Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1190 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 1500x620 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Nutzhöhe|F: | 1190 mm |
|
| | |
| | | |
| |