Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 100 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11253515
11253515
Artikel-Nr.:
     2011-11253515
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     PSR100P
EAN/GTIN:
     4260484066558
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad

Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 100 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
8 mm
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Gummi
Nabenbreite|D:
36 mm
Radbreite|L|D:
30 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
60 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
B/PSR/100
ab € 17,51*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
L/PSR/100
ab € 19,57*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
N/PSR/100
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.