Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paletten-Abdeckblätter, LDPE-Folie, VE 1 Rolle mit 250 Stk, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-985256
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  985256
EAN:  k.A.
Paletten-Abdeckblätter, LDPE-Folie, VE 1 Rolle mit 250 Stk, schwarz

Sicherer Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und unbefugtem Zugriff.

Lieferung auf Rollen, perforiert. Verpackungseinheit 1 Rolle à 250 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl pro Rolle:
250 Stk
Breite:
1600 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Materialstärke:
35 µ
... > Versand > Stretchen > Stretchfolien und Stretchfoliensets
Weitere Suchbegriffe: Folie, Folien
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
Frei Haus
€ 81,44*
2 Tage
Frei Haus
€ 84,30*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG