Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefkastenanlage, mit 4 Briefkästen, weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-985002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  985002
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Briefkastenanlage
Briefkastenanlage, mit 4 Briefkästen, weiß RAL 9016

Erfüllt die DIN EN 13724.

Briefkästen (BxHxT 360 x 315 x 120 mm) aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Einwurf vorne (BxH 320 x 30 mm). Namensschildhalterungen und Edelstahl-Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln. Ständer aus pulverbeschichtetem Aluminium-Rohr zum Einbetonieren. Anlagen mit 6 Briefkästen werden zur Verbesserung der Stabilität mit einer zusätzlichen Rückwand versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Briefkästen
Breite Einwurföffnung:
320 mm
Farbe:
weiß RAL 9016
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
120 mm
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Höhe Einwurföffnung:
30 mm
Höhe über Flur:
1200 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Verschlussart:
Zylinderschloss aus Edelstahl mit 2 Schlüsseln
... > Außenanlagen > Briefkästen > Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Briefkästen, Briefkasten, Briefkastenanlagen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
16 Tage
Frei Haus
€ 351,63*
16 Tage
Frei Haus
€ 364,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG