Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD-Arbeitshocker, Gleiter und Aufstieghilfe, HV 570-850 mm, schwarz, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-982378
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982378
EAN:  k.A.
ESD-Arbeitshocker, mit Gleitern und Aufstieghilfe, Höhenverstellbereich 570-850 mm, Stoffbezug schwarz, Sitzfläche Durchmesser 400 mm

ESD-gerecht nach DIN EN 61340-5-1. Durchgangswiderstand von 10 6 ohm. Sitz (Polster) komplett ableitfähig. Rollen und Gleitern komplett ableitfähig. Alle Stahlteile epoxydharzbeschichtet (schwarz) und komplett ableitfähig.

Topmodelle für zuverlässigen ESD-Schutz Allein herkömmliche Bewegungen des Menschen, wie das Aufstehen oder Hinsetzen, erzeugen bereits enorm große elektrostatische Felder. ESD-gerechte Arbeitshocker verhindern das Entstehen solcher Felder. Weicher, atmungsaktiver Stoffbezug (schwarz). Große Sitzfläche Ø 400 mm. Gasfederabdeckung zum Staubschutz. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
Fünffuß mit Gleitern und Fußring
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
570 - 850 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzdurchmesser:
400 mm
Sitzmaterial:
Stoffbezug
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, Hocker, Bandstahlhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
30 Tage
Frei Haus
€ 220,25*
30 Tage
Frei Haus
€ 228,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG