Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD-Arbeitshocker, mit Rollen, HV 460-630 mm, schwarz, Sitzfläche Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-982376
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982376
EAN:  k.A.
ESD-Arbeitshocker, mit Rollen, Höhenverstellbereich 460-630 mm, Stoffbezug schwarz, Sitzfläche Durchmesser 400 mm

ESD-gerecht nach DIN EN 61340-5-1. Durchgangswiderstand von 10 6 ohm. Sitz (Polster) komplett ableitfähig. Rollen und Gleitern komplett ableitfähig. Alle Stahlteile epoxydharzbeschichtet (schwarz) und komplett ableitfähig.

Topmodelle für zuverlässigen ESD-Schutz Allein herkömmliche Bewegungen des Menschen, wie das Aufstehen oder Hinsetzen, erzeugen bereits enorm große elektrostatische Felder. ESD-gerechte Arbeitshocker verhinder das Entstehen solcher Felder. Weicher, atmungsaktiver Stoffbezug (schwarz). Große Sitzfläche Ø 400 mm. Gasfederabdeckung zum Staubschutz. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:schwarz
Gestellausführung:Fünffuß mit Rollen
Gestellfarbe:schwarz
Gestellmaterial:Stahl, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:460 - 630 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzdurchmesser:400 mm
Sitzmaterial:Stoffbezug
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, Hocker, Bandstahlhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 30 Tage Frei Haus € 175,82*
Kaiser_Kraft 30 Tage Frei Haus € 182,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von STEPS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  175,82* €  209,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG