Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reinraum-Arbeitshocker, elektrostatisch ableitfähig, mit Rollen, HV 460-630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-982346
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  982346
EAN:  k.A.
Reinraum-Arbeitshocker, elektrostatisch ableitfähig, mit Rollen, Höhenverstellbereich 460 - 630 mm

Unverzichtbar in der Mikroelektronik und Mikromechanik, der Pharmazie und der Medizintechnik. Überall wo hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Alle Reinraum-Arbeitshocker entsprechen der Reinraumklasse 1 nach US-Federal-Standard 209E und der Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 und sind im hohen Maße elektrisch ableitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Ergonomisch geformter Sitz. Versiegelte Sitzpolster mit elektrisch ableitfähigem schwarzem Kunstlederbezug.Rutschhemmend auch bei glatter Reinraumbekleidung. Die glatten Oberflächen verhindern die Ablagerung von Partikeln und erleichtern die Reinigung. Das stabile, flach auslaufende Aluminium-Fünffußgestell (poliert) für hohe Kippsicherheit gibt es wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen oder mit Bodengleitern und Fußring. Alle Kunststoffteile sind in einem lichtgrau gehalten. Leitfähiger schwarzer Kunstlederbezug. Große Sitzfläche Ø 400 mm.Gasfederabdeckung zum Staubschutz. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Fußstütze:
N
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Gestellfarbe:
Aluminium
Gestellmaterial:
Aluminium-Druckguss, poliert
Höhenverstellbereich:
460 - 630 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzdurchmesser:
400 mm
Sitzmaterial:
Kunstlederbezug
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Stuhl, Stühle, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
30 Tage
Frei Haus
€ 201,42*
30 Tage
Frei Haus
€ 208,50*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG