Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 125 kg, Gestell aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-977631
Hersteller:  Braucke
Herst.-Nr.:  977631
EAN:  k.A.
Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 125 kg, Gestell aus Edelstahl

Extrem platzsparend - geklappt nur 55 mm dick. Schnell einsatzbereit - Räder und Schaufel schwenken gleichzeitig aus. Spannfix-System zur Ladungssicherung. Pannensichere Bereifung mit Polymerbandage, mit Rollenlagerung.
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gewicht:
6 kg
Material Klappschaufel:
Edelstahl
Radausführung:
Vollgummi pannensicher
Raddurchmesser:
200 mm
Schaufelbreite:
490 mm
Schaufeltiefe:
410 mm
Tiefe:
620 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Klappbare Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Ladekarren, Karren, Karre
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
Frei Haus
€ 150,51*
2 Tage
Frei Haus
€ 155,80*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG