Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch, Grundelement, viereckig, LxB 1600 x 800 mm, officegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-977602
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  977602
EAN:  k.A.
Konferenztisch, Grundelement, viereckig, LxB 1600 x 800 mm, officegrau

Vielseitigkeit ist Trumpf bei diesem System, aus dem Sie Tische für die verschiedensten Einsatzorte zusammenstellen können. Ob einzelne Inseln oder die große Lösung, ob als Ort der Ruhe oder fürs frequentierte Besprechungszimmer, als Design-Einzelstück oder zur Einbindung in vorhandene Bürostrukturen. Die Arbeitsplatten bestehen aus 28 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten. Stabile Stahlrahmen-Konstruktion mit runden Stahlrohrbeinen (Ø 42 mm) in Weißaluminium gepulvert (RAL 9006). Höhenverstellbar von 680 - 760 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Form:
Rechteck
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Konstruktion:
zerlegt
Länge:
1600 mm
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
officegrau
Plattenstärke:
28 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Konferenz-Kombinationen
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Bürotisch, Bürotische, Besprechungstische, Konferenztische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
26 Tage
Frei Haus
€ 198,03*
26 Tage
Frei Haus
€ 205,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG