Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker, Sitness, anthrazit-gemustert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-912878
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  912878
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hocker
Topstar Möbel
Hocker, Sitness, anthrazit-gemustert

Ihre Bandscheiben werden entlastet, die Rückenmuskulatur gestärkt und der Kreislauf angeregt. Ergonomisch geformter Sitz, Ø 420 mm. Der stabile Standfuß ist auf einem patentierten Gummireifen gelagert. Seitliche Auslenkung luftdruckabhängig einstellbar. Gestell aus Aluminiumdruckguss, Metallfußplatte poliert.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
anthrazit gemustert
Fußstütze:
N
Gestellausführung:
Standfuß auf Gummireifen
Gestellmaterial:
Aluminium-Druckguss
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzdurchmesser:
420 mm
Sitzmaterial:
Textil
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Topstar, Steighilfe, Trittroller, Rollhocker, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
4 Tage
Frei Haus
€ 134,28*
4 Tage
Frei Haus
€ 139,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG