Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kleiderbügel, hochglanz-verchromt, VE 10 Stk, mit Hosenstange


Menge:  Paket  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-912096
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  912096
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
Kleiderbügel, hochglanz-verchromt, VE 10 Stk, mit Hosenstange
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Hosenstange
Farbe:
hochglanz-verchromt
Material:
Massiv-Rundstahl
... > Bürozubehör > Garderobenzubehör > Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderhaken, Garderobenzubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
€ 10,00*
€ 43,38*
2 Tage
Frei Haus
€ 44,90*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG