Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker, Sitzfläche aus PU-Schaum, VE 4 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-909253
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  909253
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stapelhocker
Stapelhocker, Sitzfläche aus PU-Schaum, VE 4 Stk.

Pflegeleicht, robust und langlebig.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
schwarz RAL 9017
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellungsart:
ohne Höhenverstellung
Sitzhöhe:
500 mm
Sitzmaterial:
PU-Schaum
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Sitz- und Drehhocker
Weitere Suchbegriffe: Stapelstuhl, Stapelstühle, Montageroller, Arbeitsstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
Frei Haus
€ 189,34*
2 Tage
Frei Haus
€ 196,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,34*
€ 225,31
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG