Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrankküche, Breite 1000 mm, mit Dunstabzugshaube, Spülbecken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-738740
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  738740
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schrankküche
Schrankküche, Breite 1000 mm, mit Dunstabzugshaube, Spülbecken links

Aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Dekor weiß. Montierte Lieferung. Ausstattung: Kühlschrank, 117 Liter, mit 15-Liter-Eisfach. Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufgarnitur mit eingeprägter Abtropffläche und Resteausguss, Mischbatterie nicht enthalten. 2 Kochplatten, Gesamtleistung 3000 W, steckerfertig, Sicherheitsschalter für Kochplatten. 1 Leuchte inkl. eingebauter Steckdose. 1 Schublade unter dem Becken mit Besteckeinsatz. Handtuchhalter an der Tür. Weitere Dekore auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Dunstabzugshaube
Breite:
1000 mm
Gewicht:
135 kg
Höhe:
1890 mm
Korpusfarbe:
weiß
Korpusmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Spülbecken:
Spülbecken links
Tiefe:
630 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Küchen > Schrank-Küchen
Weitere Suchbegriffe: Singleküche, Singleküchen, Küche, Küchen, Küchenblöcke, Küchenblock, Küchenschrank, Küchenschränke, Schrankküchen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
Frei Haus
€ 905,15*
12 Tage
Frei Haus
€ 937,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,15*
€ 1.077,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG