Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatz-System, HV 650-1000mm, Eckplatte mit Stützfuß, BxT 900x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-603812
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  603812
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
System-Arbeitsplatz
Arbeitsplatz-System, höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Eckplatte mit Stützfuß, BxT 900 x 900 mm

Mehr Platz durch Kombination von Grundtisch-Eckplatte-Grundtisch in Winkelstellung. Inklusive Stützfuß.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Form:
quadratisch
Gestellausführung:
Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
telegrau RAL 7045
Höhenverstellbereich:
650 - 1000 mm
Konstruktion:
zerlegt
Plattenart:
melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
22 mm
Tiefe:
900 mm
... > Betriebsausstattung > Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsystem
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, System, Systeme, Tische, Tisch, Mehrzwecktische, Mehrzwecktisch, Werktisch, Werktische, Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
Frei Haus
€ 385,44*
10 Tage
Frei Haus
€ 399,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG