Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatz-System, HV 650-1000mm, Anbautisch f.Linie u. Winkel, BxT 1500x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-603808
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  603808
EAN:  k.A.
Arbeitsplatz-System, höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Anbautisch für Linie und Winkel, BxT 1500 x 900 mm

Anbau in der Linie oder oder über Eck (ohne Eckplatte) an Grundtisch möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Form:
rechteckig
Gestellausführung:
Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
telegrau RAL 7045
Höhenverstellbereich:
650 - 1000 mm
Plattenart:
melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
22 mm
Tiefe:
900 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
... > Betriebsausstattung > Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsystem
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, System, Systeme, Tische, Tisch, Mehrzwecktische, Mehrzwecktisch, Werktisch, Werktische, Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
Frei Haus
€ 306,23*
10 Tage
Frei Haus
€ 317,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG