Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Arbeitsplatz-System, HV 650-1000mm, Grundtisch mit Etagenbord, BxT 1200x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   201-603798
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   603798
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Grundtisch
Tisch
Tische
Arbeitsplatz-System, höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Grundtisch mit Etagenbord, BxT 1200 x 700 mm

Für die Montage der Zubehörelemente erforderlich. Bordtiefe 300 mm. Höhe von 750 - 1800 mm einstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:1200 mm
Form:rechteckig
Gestellausführung:Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:telegrau RAL 7045
Höhenverstellbereich:650 - 1000 mm
Plattenart:melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:weiß
Plattenstärke:22 mm
Tiefe:700 mm
Tragfähigkeit:400 kg
... > Betriebsausstattung > Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsystem
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, System, Systeme, Mehrzwecktische, Mehrzwecktisch, Werktisch, Werktische, Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 11 Tage Frei Haus € 469,96*
Kaiser_Kraft 9 Tage Frei Haus € 486,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von STEPS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  469,96* €  559,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG