Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labor-Arbeitshocker, H-verstellb. 460 - 650mm, Sitzpolster aus Kunstleder, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-600273
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  600273
EAN:  k.A.
Labor-Arbeitshocker, Höhenverstellbereich 460 - 650 mm, Sitzpolster aus Kunstleder, weiß

Laborgerechtes Design mit kompaktem Tellerfuß und lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden. Komfortables Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder skai(R) oder PU-Schaum.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:weiß
Fußstütze:N
Gestellausführung:Tellerfuß mit Rollen
Gestellmaterial:Kunststoff
Höhenverstellbereich:460 - 650 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder
Sitzmaterial:Kunstleder
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Laborhocker, Rollhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 30 Tage Frei Haus € 192,24*
Kaiser_Kraft 30 Tage Frei Haus € 199,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von STEPS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  192,24* €  228,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG