Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1200 x 800 mm, Gestell anthrazit, Platte Buche-Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-510541
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510541
EAN:  k.A.
Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1200 x 800 mm, Gestell anthrazit, Platte Buche-Natur

Mit wenigen Handgriffen zusammenklapp- und stapelbar.

Tischplatte kunststoffbeschichtet in Lichtgrau oder Buche-Natur. 65 mm Randaufdoppelung aus Buche-Massivholz mit fingerverzinkten Ecken. Gestell aus 30/2 Rundrohr. Anthrazit RAL 7021 pulverbeschichtet oder verchromt.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Funktion:
klappbar
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
anthrazit RAL 7021
Höhe:
720 mm
Plattenfarbe:
Buche natur
Plattenstärke:
65 mm
Tiefe:
800 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Klapptische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Klapptische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
23 Tage
Frei Haus
€ 270,00*
23 Tage
Frei Haus
€ 279,50*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG