Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzwecktisch, rechteckig, H 740mm, LxB 1200x600mm, Ahorn-Dekor/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-510507
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510507
EAN:  k.A.
Mehrzwecktisch, rechteckig, Höhe 740 mm, LxB 1200 x 600 mm, Plattenfarbe Ahorn-Dekor, Gestellfarbe weißaluminium

Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Höhenausgleichsschrauben. Tischbeine 30 x 30 mm, Zarge 50 x 20 mm. Höhe 740 mm. In 5 Farbvarianten - Platte beige / Gestell braun RAL 8017 - Platte lichtgrau / Gestell basaltgrau RAL 7012 - Platte Buche-Dekor / Gestell schwarz RAL 9005 - Platte Ahorn-Dekor / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor schwarz / Gestell weißaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Form:
rechteckig
Gestellausführung:
Vierkant-Stahlrohr
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Höhe:
740 mm
Länge:
1200 mm
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenstärke:
19 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Quadrat- und Rechtecktische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Sitzgruppen, Sitzgruppe, Besprechungstisch, Besprechungstische, Konferenztische, Konferenztisch
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
€ 10,00*
€ 77,19*
7 Tage
Frei Haus
€ 79,90*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG