Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch Carina, 3/8 f. Anbau li+re, 2 Stützfüßen, f. Tisch Rundrohrb., Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-502712
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  502712
EAN:  k.A.
Ansatztisch Carina, 3/8 für Anbau links und rechts mit 2 Stützfüßen, für Schreibtisch mit Rundrohrbeinen, Ahorn-Dekor

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Artikel:
Anbautisch
Breite:
800 mm
Form:
Kreis-Segment
Höhe:
820 mm
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1365 mm
Zusätzlicher Stützfuß:
J
... > Büroprogramme > Serie Carina > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: office akktiv, Bürotisch, Bürotische, Anbautisch, Anbautische, Besprechungsecke, Büromöbel, office, aktiv, akktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
13 Tage
Frei Haus
€ 121,72*
13 Tage
Frei Haus
€ 126,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG