Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Triangular-Besprechungstisch New Classic, BxT 1200x1200 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-424369
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  424369
EAN:  k.A.
Triangular-Besprechungstisch New Classic, BxT 1200 x 1200 mm, Ahorn-Dekor

Funktionsrahmen aus Vierkantstahlrohr. Stufenlos höhenverstellbar von 680 - 760 mm über Teleskopführungen in den Rundrohrbeinen Ø 55 mm. Mit höhenausgleichenden Kugelgelenk-Fußgleitern. Abklappbare Kabelwanne. Tischplatte in Lichtgrau mit Fußgestell in Graphitschwarz RAL 9011 oder Tischplatte in Buche- und Ahorn-Dekor. Holzdekore immer mit alufarbenem Fußgestell RAL 9006. Tische mit senkrechten Beinen.
Weitere Informationen:
Artikel:
Triangular-Besprechungstisch
Breite:
1200 mm
Elektrifizierung:
J
Gestellausführung:
Vierkant-Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Konstruktion:
montiert
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1200 mm
... > Büroprogramme > Serie New Classic > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtungen, Büroeinrichtung, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Schreibpult, Schreibpulte, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
26 Tage
Frei Haus
€ 308,16*
26 Tage
Frei Haus
€ 319,00*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG