Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehhocker, Keilnut-Höhenverstellung, Gleiter, Höhenverstellung 445-585mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von STEPS
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  201-230480
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  230480
EAN:  k.A.
Arbeitsdrehhocker mit Keilnut-Höhenverstellung, mit Gleitern, Höhenverstellbereich 445-585 mm

Sitz wahlweise - aus Buchenschichtholz - aus PU-Schaum. Kippsicheres Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern oder Rollen.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
entfällt
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
445 - 585 mm
Höhenverstellungsart:
Keilnut
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Stuhl, Stühle, Drehstuhl, Drehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS
€ 10,00*
€ 72,36*
2 Tage
Frei Haus
€ 74,90*
Preise von STEPS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von STEPS
Versand von STEPS
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von STEPS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG